NEW鍵付スライドロック

NEW鍵付スライドロック - ノムラテックNEW鍵付スライドロック - ノムラテック

鍵穴が斜めに設計されているため、見やすく鍵が入れやすいです。
サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用が可能です。
換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能です。

付属品鍵:2本トラスコ品番540-9480材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07408558N-3084
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする