同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)

同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ) - 川西水道機器

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。

材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07409906SKX-S-65674-1735132652696
10,480
8,598
9,458(税込)
当日出荷
07409915SKX-S-75674-1706134752896
12,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
07409931SKX-S-100674-172014610034106
15,660
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする