5.11
ベイルアウトバッグ
世界中の軍や法執行機関で使用されているショルダーバッグです。
メインコンパートメント外部側面と内部に5.11 Slick Stickが施されており、別売りのポーチなどを固定して取り付けることができます。
容量(L)
9
材質
1050デニールナイロン
色
ブラック
トラスコ品番
682-3339
幅(mm)
298
高さ(mm)
210
奥行(mm)
114
有効内寸法・間口(mm)
210
有効内寸法・奥行(mm)
300
有効内寸法・高さ(mm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07401838
56026ABR-019
9
298
114
210
¥
20,150
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください