曜日別特売

マグネット短冊標識

マグネット短冊標識 - つくし工房

ゴムマグネット製ですので鋼製の平地に簡単に設置、取り外しが可能です。

表示内容消火器材質ゴムマグネット取付マグネット式トラスコ品番184-8112厚さ(mm)0.8縦(mm)360横(mm)120内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07406546MG-309360120
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする