消防標識(ヨコ型)

消防標識(ヨコ型) - つくし工房

丈夫なスチール製です。

トラスコ品番185-2707材質スチール厚さ(mm)0.4+山アゲ取付4ヶ所穴あり縦(mm)300横(mm)600表示内容少量危険物貯蔵取扱所内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07406528FD-14Y
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする