背抜き手袋 RC-090

背抜き手袋 RC-090 - シモン背抜き手袋 RC-090 - シモン背抜き手袋 RC-090 - シモン

グリーン購入法適用、リサイクルポリエステル90%使用の背抜き手袋です。

緑/【リスト】黒入数(双)1ゲージ数15素材本体:ポリエステルグリーン購入法適合内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07402696RC090-M584-7323M22.57.518
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402705RC090-L584-7318L247.819
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402721RC090-LL584-5934LL25.58.121
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする