配電盤用鍵 盤用マルチキ-

配電盤用鍵 盤用マルチキ- - コクサイ[ねじ・ボルト・釘]

12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。
「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。
カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。
鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。
極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。

トラスコ品番659-9040幅(mm)約29厚さ(mm)約15高さ(mm)約87対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07404017BMK-125
10,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする