サンプラテック
PPコック 20A
シール部はバイトンゴムを使用しています。
ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
トラスコ品番
557-6466
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
85
呼称
20A
コック
20A(パッキン付き)
レバー色
赤
ねじ山
3/4”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07410597
03040
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください