martor
大型特殊替刃
セーフティカッター用替刃です。
トラスコ品番
682-6772
材質
ステンレススチール
幅(mm)
18.9
全長(mm)
66.5
刃長(mm)
66.5
刃厚(mm)
0.63
内容量
1枚(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406038
160060
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください