曜日別特売

ユニクロ 六角ボルト

ユニクロ 六角ボルト - OHSATO(大里)

ユニクロメッキを施した六角ボルトです。

トラスコ品番512-3878材質ねじピッチ(mm)1.75長さL(mm)40表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角ねじの呼びM12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740144536564
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする