星光製作所
FRP手持面(グレー)
プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。
材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。
溶接面の窓部が固定式です。
材質
本体:FRP樹脂/ハンドル:プラスチック
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
約370
種類
溶接面(手持ち式)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
30×23×14
内容量
1個
注意
※レンズ別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07416949
P001
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください