今野製作所(EAGLE)
レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
付属品
操作レバー
トラスコ品番
684-5134
ストローク(mm)
100
幅(mm)
146
高さ(mm)
200~300、【爪部】最低:12、最高:112
奥行(mm)
244
許容荷重(t)
爪:1
揚力(kN)
頭部:30(3.0)
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
75
本体高さ(mm)
200~300
爪部揚力(kN)
10(1.0)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07407456
E-030L
¥
62,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません