曜日別特売

低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ - 今野製作所(EAGLE)低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ - 今野製作所(EAGLE)低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ - 今野製作所(EAGLE)低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ - 今野製作所(EAGLE)低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ - 今野製作所(EAGLE)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。
爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。

付属品ハンドルトラスコ品番677-1798ストローク(mm)62幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:22、最高:84奥行(mm)275揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)80本体高さ(mm)183~245爪部揚力(kN)30(3.0)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07407386ET-060L
83,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする