シモン
耐切創手袋 CR-182
表面のザラザラ加工でグリップ力を強化した耐切創手袋です。
用途
切創リスクのあるすべての現場へ。
材質
本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム
色
青
規格
【EN388 2016規格】4×41E
入数(双)
1
機能
耐切創
ゲージ数
18
耐切創性
X/E
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07402590
CR-182 S
572-8003
S
22
17.4
22
オープン
取扱い終了
07402599
CR-182 3L
572-8004
3L
26
21
26
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください