フジキン
リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。
特殊工具や火気不要です。
繰返し脱着可能。
銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質
黄銅製、ボディ:C3604B
形状
圧縮リング式継手
使用温度範囲(℃)
-45~125
最高使用圧力(MPa)
2.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
六角対辺(mm)
適合銅管外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404647
R-8N-R
653-3548
15
14
8
¥
180
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07404656
R-10N-R
653-3571
18
17
10
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材