曜日別特売

高所作業用ツールバッグ

高所作業用ツールバッグ - KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグ - KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグ - KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグ - KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグ - KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグ - KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグ - KNIPEX(クニペックス)

落下防止ツールが取付け可能な銅製Dリング付きです。
仕切りやサイドポケットがあり、書類やタブレットも収納可能です。
外側は合成繊維で頑丈、内側はゴム製で汚れや泥はねを防止します。
蓋部分はロール式で、巻いた状態で固定すれば工具の取り出しが容易になります。

用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用仕様【バッグ蓋】工具を出し入れしやすいロール式【バッグ底】5本のプラスチックベーストラスコ品番657-0598材質合成繊維(内部:ゴム製)幅(mm)250高さ(mm)470タイプショルダーバッグ奥行(mm)150容量(L)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07405941005051TLE
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする