ニッサチェイン
二重チェーン 鉄ユニクロ
接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番
126-1360
材質
本体:鉄(SWRM6)
品名
IR26
長さ(m)
30
寸法A(mm)
19.8
参考使用荷重(kg)
20
寸法B(mm)
8.4
寸法C(mm)
7
破断荷重(kg)
117.5
使用荷重(kN)
0.196
線径(mm)
2.6
内容量
1本
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07410701
IR26-UC
¥
10,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください