ニッサチェイン
三つ組チェーン ユニクロメッキ
切れ目を内側に折り込んだ鎖です。
未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番
127-8680
材質
本体:鉄(SWRM6)
全長(m)
30
寸法A(mm)
14.8
参考使用荷重(kg)
4
寸法B(mm)
5
破断荷重(kg)
18.2
チェーン径(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.0392
線径(mm)
1.6
内長P(mm)
14.8
内幅W(mm)
5
内容量
1本
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07410685
IJ16-UC
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください