玉付きワイヤーロープ

玉付きワイヤーロープ - ニッサチェイン玉付きワイヤーロープ - ニッサチェイン玉付きワイヤーロープ - ニッサチェイン

加工済の為、すぐにご使用可能です。

用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-6256材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス径(Φmm)玉:4.8長さ(m)1使用荷重(kg)20ロープ径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07410728SY15-5B-S
18,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする