WING ACE
ACE ブルー、ホワイト シートロール原反 薄手タイプ
養生用薄手タイプブルーシートのロールタイプです。
用途
建築、土木、農水産業他、野積み、養生等の多目的シートに。
トラスコ品番
152-1831
材質
ポリエチレン
形状
ロールタイプ
色
ブルー、ホワイト
仕上り寸法(縦×横)(m)
1.8×100
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405277
BS-1800K
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください