コヅチ
6号(白)帆布 強力型工具袋300パイ大型フック、鉄板付電工用バケツ
丈夫な国産布を使用した電工用バケツです。
用途
大工道具、作業工具、電動工具、園芸用品、農作業用品等の収納に。
材質
生地:6号帆布 持手:KPロープ
色
白
付属品
大型フック、鉄板
トラスコ品番
215-8958
高さ(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
300
内容量
1個
注意
※・縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。
※・落下の危険がありますので、本体及び縫い糸にスリ切れ、ほつれ等がある時は、直ちに使用を中止して下さい。
※安全の為、手に持てる程度の荷重でのご使用をお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07402556
KB-30-30W
300
350
¥
8,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください