曜日別特売

建築用シャープペンシル”BIG Dry Basic” 箱入りセット

建築用シャープペンシル”BIG Dry Basic” 箱入りセット - ピカマーカー

6060(12本)と専用替え芯(4種類)がセットで陳列できます。
組み立て不要ですぐに陳列できます。
2×5の平型芯で直線が引きやすいです。
キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。
湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
折れにくい長芯です。
キャップの先端には6.35mmビットが取り付けられます。
キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
6060はred dotデザインアワード受賞品です。

用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引き用に。トラスコ品番665-2106セット内容建築用シャープペンシル:6060(12本)、替え芯黒2B:6030(3PK)、替え芯黒白赤セット:6045(3PK)、替え芯黒2B:6030(3PK)、替え芯黒2H:6050(3PK)、替え芯黒10H:6055(3PK)、リーフレット材質樹脂幅(mm)200高さ(mm)287奥行(mm)135芯径(mm)2×5内容量1箱(12本)
注意
※赤白の芯は30°以下の環境で保管下さい。
※高温のまま放置しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07412155602003
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする