曜日別特売

建築用シャープペンシル”Dry” 箱入りセット

建築用シャープペンシル”Dry” 箱入りセット - ピカマーカー

3030(20本)と専用替え芯(4030)がセットで店舗に陳列できます。
組み立て不要ですぐに陳列できます。
ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。
キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。
湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
3030はred dotデザインアワード受賞品です。

用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番689-4143セット内容建築用シャープペンシル:3030(20本)、替え芯黒2B:4030(10PK)、リーフレット材質樹脂幅(mm)195高さ(mm)267奥行(mm)130芯径(mm)2.8内容量1箱(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07412198302103
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする