ピカマーカー
建築用シャープペンシル+マーカーセット”Mix Display Dry” 箱入りセット
建築用シャープペンシルと深穴インクマーカーがセットで店舗に陳列できます。
組み立て不要ですぐに陳列できます。
用途
木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番
689-4144
セット内容
建築用シャープペンシル:3030(10本)、3030用替え芯黒2B:4030(10PK)、深穴インクマーカー黒:15046(5本)、深穴インクマーカー赤:15040(3本)、深穴インクマーカー青:15041(2本)、リーフレット
材質
樹脂
幅(mm)
195
高さ(mm)
267
奥行(mm)
130
内容量
1箱(20本)
注意
※開封後は早めにご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07412207
6632503
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください