エアウォーターゾル
防錆潤滑浸透剤 DHIー4
錆のついた金属部に浸透し、防錆・防湿効果を発揮します。
浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたねじを緩めるのに適しています。
用途
屋内屋外
トラスコ品番
469-6302
材質
合成イソパラフィン系炭化水素、鉱油
色
褐色透明
容量(mL)
420
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07423721
DHI-4
¥1,000
¥
619
¥681
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください