DICプラスチック
AA17ーV 通気口付
業界最軽量の270グラムとなります。
トラスコ品番
324-3662
材質
ABS
種類
アメリカン
色(帽体)
白
頭囲(cm)
53~62
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもタイプ
通気孔付、衝撃吸収ライナー付
使用区分
飛来落下物・墜落時保護兼用、電気用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421806
AA17V-W
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください