NS(日進工具)
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400
切削負荷を軽減させる新刃形状を開発、仕上げ精度の向上を実現します。
用途
被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。
材質
cBN(立方晶窒化硼素)、超微粒子超合金
刃数
4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
なし
ねじれ角
0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
コーナー半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07417859
SHPR400 D0.2XR0.03X0.3
224-7468
0.08
0.2
0.3
0.03
¥
33,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417868
SHPR400 D0.5XR0.02X2.5
224-7491
0.3
0.5
2.5
0.02
¥
31,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください