NS(日進工具)
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4枚
表面処理
無限コーティングプレミアム
ねじれ角
30
底刃
ラジアス
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07417308
MHRH430R 1.5XR0.05X6
175-7000
50
1.2
4
1.5
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
07417317
MHRH430R 1.5XR0.05X8
175-0620
50
1.2
4
1.5
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
07417326
MHRH430R 1.5XR0.1X3
175-8562
50
1.2
4
1.5
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
07417335
MHRH430R 1.5XR0.3X3
175-7024
50
1.2
4
1.5
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
07417351
MHRH430R 1XR0.05X2
176-0127
50
0.8
4
1
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
07417360
MHRH430R 1XR0.1X2
174-9117
50
0.8
4
1
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
07417369
MHRH430R 2XR0.05X16
175-2183
60
1.6
4
2
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
07417378
MHRH430R 2XR0.05X20
175-8542
60
1.6
4
2
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
07417387
MHRH430R 2XR0.05X4
175-0609
50
1.6
4
2
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
07417396
MHRH430R 2XR0.05X6
175-7012
50
1.6
4
2
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
07417405
MHRH430R 2XR0.05X8
175-5408
50
1.6
4
2
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
07417421
MHRH430R 2XR0.3X4
175-8512
50
1.6
4
2
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
07417430
MHRH430R 2XR0.5X4
176-1675
50
1.6
4
2
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
07417439
MHRH430R 3XR0.05X12
176-1694
50
2.5
6
3
¥
7,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
07417448
MHRH430R 3XR0.05X6
175-8537
50
2.5
6
3
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
07417457
MHRH430R 3XR0.05X8
175-8531
50
2.5
6
3
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
07417466
MHRH430R 3XR0.1X4
175-0693
50
2.5
6
3
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
07417475
MHRH430R 3XR0.3X4
176-0119
50
2.5
6
3
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
07417491
MHRH430R 3XR0.3X6
175-0689
50
2.5
6
3
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
07417500
MHRH430R 4XR0.5X8
175-8509
60
3.2
6
4
¥
9,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
07417509
MHRH430R 4XR1X8
176-0135
60
3.2
6
4
¥
9,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
07417518
MHRH430R 6XR0.1X12
176-0139
70
5
6
6
¥
14,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
07417527
MHRH430R 6XR0.2X12
175-8572
70
5
6
6
¥
14,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
07417536
MHRH430R 6XR0.3X12
175-2283
70
5
6
6
¥
14,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください