曜日別特売

耐熱マスキングテープ”5413”

耐熱マスキングテープ”5413” - 3M(スリーエム)

難燃性・耐薬品性に優れています。

用途
プリント基板のはんだ付け工程マスキング。
その他耐熱性が必要とされるマスキング。
耐熱被覆、耐熱保護。
一般生産工場、事業所用。
厚さ(mm)0.07褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系主な用途部品仮固定、耐熱マスキング特性耐熱、耐薬品内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074221475413 12X33857-179812
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
074221565413 50X33857-179950
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする