振動&温感アイマスク「ネムリーナ」

振動&温感アイマスク「ネムリーナ」 - ファミリー・ライフ振動&温感アイマスク「ネムリーナ」 - ファミリー・ライフ振動&温感アイマスク「ネムリーナ」 - ファミリー・ライフ振動&温感アイマスク「ネムリーナ」 - ファミリー・ライフ振動&温感アイマスク「ネムリーナ」 - ファミリー・ライフ

ウェーブ振動&じんわり温感で目元リラックス
疲れ目の方に!振動と温感機能で入眠をサポート。オフタイマー付きなので着けたまま寝ても安心です
疲れ目ケア・入眠サポート
軽量約75g
体感温度約40度のヒーターでじんわりあたため
じんわりあったか:目元をあたためることで目元から顔全体まで熱が伝わります ※メーカー調べ
バイブレーター:目の周辺をリズミカルにタッピング。心地よい刺激で目元をケアします。
1年間保証書付き

付属品充電用USBコード(Type-C、Type-A)材質本体:ABS樹脂、アイマスク:ポリエステル・ウレタンフォーム・合成皮革質量(g)(約)75消費電力(W)3.0(ヒーター2.6)電源DC5.0V・0.5A/2.5W・リチウムポリマー電池DC3.7V・600mAh連続使用時間(分)約30(バイブレータ+ヒーター使用時)充電時間(時間)約1.5(DC5V/1.0A出力のアダプター使用時)タイマー30分寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)(約)60×9.5×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07443461a33343
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする