曜日別特売

OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+

OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+ - 3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+ - 3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+ - 3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+ - 3M(スリーエム)

冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。
海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。
高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。
手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。

用途梱包用途に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05基材OPP粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)43.8使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強力内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07422208311+ BEI 48X914661-0531ベージュ914
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
メイン画像07422217311 PLUS TRA 48X100661-0530透明100
オープン
379
417(税込)
当日出荷
メイン画像07422226311 PLUS TRA 48X1500661-0528透明1500
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07422235311 PLUS BEI 48X100661-0529ベージュ100
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする