3M(スリーエム)
ポリッシュ300シリーズ
優れた研磨材と光沢強化剤の配合により、一度で曇りのない光沢仕上げが可能です。
最新の2K高品位クリヤコートにも対応する自動車塗装面の補修仕上げ用コンパウンドです。
用途
仕上げ用コンパウンドとして。
材質
成分:水、鉱油、酸化アルミニウム、ポリエチレングリコール、グリセリン、トリエタノールアミン
容量(mL)
3700
容量(L)
3.7
内容量
1本
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421901
52057 POLISH 320 3.7L
632-8182
スピード重視
320
¥
30,854
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421910
52058 POLISH 315 3.7L
632-8186
仕上げ重視
315
¥
30,854
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください