OSG(オーエスジー)
WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃(ポジタイプ)
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
コーナー面取り用。
材質
超硬合金
刃数
3
コーティング
WXLコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07419137
W-HSCT-P 1X45X6
114-4327
50
2.5
6
6
¥
14,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
07419146
W-HSCT-P 1X45X8
114-4328
60
3.5
8
8
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
07419155
W-HSCT-P 2X45X10
114-4329
70
4
10
10
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
07419171
W-HSCT-P 2X45X12
114-4330
75
5
12
12
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
07419180
W-HSCT-P 2X45X16
114-4331
100
7
16
16
¥
44,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください