曜日別特売

WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃 W‐HSCT‐N(ネガタイプ)

WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃 W‐HSCT‐N(ネガタイプ) - OSG(オーエスジー)WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃 W‐HSCT‐N(ネガタイプ) - OSG(オーエスジー)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
コーナー面取り用。
材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07419189W-HSCT-N 1X45X6114-4321502.566
14,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
07419198W-HSCT-N 1X45X8114-4322603.588
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
07419207W-HSCT-N 2X45X10114-43237041010
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする