WOOD LOVE オイルフィニッシュ

WOOD LOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツWOOD LOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツWOOD LOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツWOOD LOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツWOOD LOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツWOOD LOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツWOOD LOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツWOOD LOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツ

木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。
塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。
木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、誰でもプロの仕上がりが得られます。
亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。
撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。

用途
家具、建材、フローリングなど、
浸透性のある木材
成分合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤トラスコ品番531-6191ミディアムウォルナット容量(L)0.2主な用途木部塗布面積(m2)約2標準重ね塗り回数(回)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L塗り重ね可能時間(時間)24以上乾燥時間約12時間以上危険物の性状非水溶性内容量1缶
注意
※有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中は十分に換気をしてください。
※火気のあるところでは塗らないでください。
※取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
※水のかかる頻度が高い場所への使用は白シミを生じますので十分に注意してください。
※塗料が付着した可燃物(ウエス、ダンボールなど)やカスなどは自然発火する恐れがありますので、速やかに焼却処分するか、水に浸して処理ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074206684976124528712
1,712
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする