ニッペホームプロダクツ
STYLE MORUMORU
手で塗る!屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。
デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
用途
室内壁、外壁、塀などに
ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材
トラスコ品番
662-7271
色
ホワイト
主な用途
室内カベ、外カベ・塀、ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロック
塗布面積(m
2
)
約5
標準重ね塗り回数(回)
1
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420695
4976124882586
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください