ニッペホームプロダクツ
WOODLOVE 水性オイルステイン 125ML
木目を自然に生かした着色剤です。
においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。
食品衛生法20号の適合商品です。
室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
用途
テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。
成分
合成樹脂
容量(L)
0.125
主な用途
木部
塗布面積(m
2
)
約2
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
乾燥時間
約1.5時間
内容量
1個
注意
※塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なります。
※旧塗膜がある場所は、浸透しないため完全に取り除く必要があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420659
4976124517358
123-3349
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07420589
4976124517303
123-3325
クリヤー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください