ニッペホームプロダクツ
STYLE MORUMORU 屋内用 12kg
手で塗る!室内かべ、クロスの上から塗れる室内用の水性シリコン塗料です。
用途
室内かべ、ビニールクロス、石膏ボードなどの各種ボード
トラスコ品番
664-4687
色
ホワイト
主な用途
室内カベ、ビニールクロス、石膏ボード
塗布面積(m
2
)
約12
標準重ね塗り回数(回)
1
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
夏(30℃):3時間以上、冬(10℃):6時間以上
内容量
1個
注意
※全ての菌やウイルスあるいは特定の菌やウイルスに対する効果を保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420686
4976124882913
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません