タツタ電線
MVVS マイクロホン用ビニルケーブル
可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。
用途
マイクロホンコード、その他信号ケーブル
適合規格
JCS4271準拠
定格電圧(V)
60
材質(シース)
塩化ビニル
材質(絶縁体)
塩化ビニル
シース色
灰
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
長さ(m)
芯数(C)
仕上外径(mm)
シールド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07428989
MVVS 0.3X1C(PVC-SP キ)
1本(200m)
0.3SQ
200
1
2.5
横巻シールド
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07428998
MVVS 0.3X2C
1本(100m)
0.3SQ
100
2
5.2
編組シールド
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429007
MVVS 0.3X3C
1本(100m)
0.3SQ
100
3
5.6
編組シールド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429016
MVVS 0.3X4C
1本(100m)
0.3SQ
100
4
6
編組シールド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429025
MVVS 0.5X2C
1本(100m)
0.5SQ
100
2
6.5
編組シールド
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429041
MVVS 0.5X3C
1本(100m)
0.5SQ
100
3
7
編組シールド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429050
MVVS 0.5X4C
1本(100m)
0.5SQ
100
4
7.6
編組シールド
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429059
MVVS 0.75X1C
1本(100m)
0.75SQ
100
1
4.9
編組シールド
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429068
MVVS 0.75X2C
1本(100m)
0.75SQ
100
2
6.9
編組シールド
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429077
MVVS 0.75X3C
1本(100m)
0.75SQ
100
3
7.5
編組シールド
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429086
MVVS 0.75X4C
1本(100m)
0.75SQ
100
4
8.4
編組シールド
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429095
MVVS 1.25X2C
1本(100m)
1.25SQ
100
2
7.9
編組シールド
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429111
MVVS 1.25X3C
1本(100m)
1.25SQ
100
3
8.5
編組シールド
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429120
MVVS 1.25X4C
1本(100m)
1.25SQ
100
4
9.6
編組シールド
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429129
MVVS 2X2C
1本(100m)
2SQ
100
2
8.5
編組シールド
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表