リューター
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
トラスコ品番
128-2928
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
80(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
35
外径(Φmm)
20
砥粒
セラミックWA
適合材
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420449
R2171
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください