豊稔企販
きのこ山菜鎌 アルミ柄
安来鋼YCS-3複合鋼材使用しています。
用途
きのこ、栗、山菜採り用。
トラスコ品番
135-1930
材質
刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:アルミ合金
全長(mm)
940
刃長(mm)
90
刃幅(mm)
25
柄長さ(mm)
900
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07418306
HT-1416
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください