Φ30ライト用ネオジムマグネットホルダー

Φ30ライト用ネオジムマグネットホルダー - 嵯峨電機工業

マグネットにネオジム磁石を使用しているので狭い場所でも強力に付けることができます。
SL-LEDRシリーズのライトを簡易固定するためのマグネットホルダーです。
磁力体がネオジム磁石になったため狭いところにでも確実に固定することができます。

用途
SL-LED
Rタイプのライトの簡易固定に。
トラスコ品番182-7256材質ホルダー部:鉄・ビニール、マグネット部:鉄高さH×直径(mm×Φmm)【マグネット】45×25内容量1個
注意
※外筒を傷つけたり、ホルダー部が変形する恐れがありますのでΦ30以外のライトには使用しないでください。
※鉄部につけて使用するときはちょっとした拍子にはずれて器具が落下する場合がありますので十分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07419259MH-30N
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする