高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit)

高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) - SIGLENT高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) - SIGLENT高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) - SIGLENT高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) - SIGLENT高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) - SIGLENT高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) - SIGLENT高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) - SIGLENT高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) - SIGLENT

【高分解能&高速性能】 12-bit ADC、最大4GSa/sサンプリング、400Mptsメモリ深度を搭載。最大890,000 wfm/sの更新速度で突発的な信号も確実に捕捉し、高精度な解析を実現。
【低ノイズ設計】 1GHz帯域でも125µVrmsの低ノイズフロアを実現。ENOB最大8.5ビットにより、時間誤差やスプリアスを抑制し、精度の高い信号観測が可能。
【多彩なトリガ&解析機能】 エッジやインターバル、エリアトリガに加え、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRayなどシリアルバス解析を標準搭載。組込み開発から車載評価まで幅広く対応。
【操作性と拡張性】 10.1インチタッチディスプレイで直感的に操作。USB/LANによるPC連携やリモート制御に対応し、電源解析機能やAWGオプションを追加すれば試験環境をさらに拡張可能。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:200000wfm/s(ノーマルモード)、890000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、12-bit 最大16-bit(ERES)、シリアルデコード機能:I2C、SPI、UART、CAN、LIN質量(kg)4.1チャンネル数4ch分解能12~16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×236×149インターフェースUSB 3.0ホスト×2、USB 2.0ホスト×1、USB 3.0デバイス、LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート4GSa/sメモリ長さ400Mpts/ch内容量1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07435000SDS3034X HD350
700,000
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
07435009SDS3054X HD500
1,010,000
999,800
1,099,780(税込)
6日以内出荷
07435018SDS3104X HD1000
1,260,000
1,198,000
1,317,800(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする