T3DSO2000HDシリーズ

T3DSO2000HDシリーズ - レクロイ(テレダイン・ジャパン)

12bit高分解能ADC搭載
低ノイズ
最高波形取り込みレート
最大レコード長:200Mポイント
多様なトリガ と トリガ・ゾーン
高度な演算機能
様々なパラメータ測定
ヒストリーモード
パラメータ統計機能
サーチ&ナビゲート
シリアルバスデコード
マスクテスト機能
ボード線図
デジタルチャンネル(T3DSO2000-LS)
パワー解析
内蔵25MHz波形発生器
多様な接続性

仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)4.1チャンネル数4分解能12bitインターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)周波数帯域(MHz)100ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ200Mpts/ch内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07435027T3DSO2104HD
1,010,000
999,800
1,099,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする