3M(スリーエム)
常温収縮チューブ/PST(EPDM製)
火・熱源が不要です。
作業は簡単で仕上がりは均一です。
電気特性が優れています。
耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。
用途
CATV用ケーブル端末処理部に。
電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。
各種パイプ類のカップリングに。
材質
収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)
色
黒
内容量
1個
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※チューブを切断して使用しないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
収縮前内径(Φmm)
適合径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07422077
8422J-07
652-5468
140
21.3±2
(最小値)8.8、(最大値)18.3
8.4以下
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
07422086
8423J-11
652-5467
220
27.2±3
(最小値)11.6、(最大値)24.1
11.0以下
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422095
8423J-09
652-5465
175
27.2±3
(最小値)11.6、(最大値)24.1
11.0以下
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422111
8425J-12
652-5471
220
45.0±2
(最小値)18.6、(最大値)41.4
17.6以下
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422120
8425J-16
652-5464
280
45.0±2
(最小値)18.6、(最大値)41.4
17.6以下
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422129
8427J-18
652-5469
320
72.4±3
(最小値)30.5、(最大値)67.8
28.9以下
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422138
8425J-07
652-5470
140
45.0±2
(最小値)18.6、(最大値)41.4
17.6以下
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください