ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質
金具:ステンレス
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
取付高H(mm)
ねじT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421341
SUS-ET-100NS-M16-40
809-3233
27
2
126
M16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
07421395
SUS-ET-50NS-M12-35
809-3243
21
1.75
68
M12
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
07421420
SUS-ET-75NS-M12-35
809-3182
21
1.75
95
M12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
07421456
SUS-ST-50NS-M12-35
809-3274
28
1.75
74
M12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421490
SUS-ST-75NS-M12-35
809-3298
25
1.75
97
M12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください