イノアック
低始動・高耐久キャスター エラストマー 旋回金具ダブルストッパー付
始動性を重視したエラストマー車輪です。
重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。
軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途
物流機器・台車用
材質
金具:スチール
材質(車輪)
エラストマー
取付穴径P(mm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420291
ME150WJS
382-3637
自在式(トータルロック付)
51
198
87~93
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07420309
ME200WJS
382-3631
自在式
53
251
105~115
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください