タツタ電線
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途
制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。
適合規格
ULリスティング ULレコグナイズド Cul
定格電圧(V)
150
材質(シース)
耐熱ポリ塩化ビニル
材質(絶縁体)
耐熱ポリ塩化ビニル
シールド
編組シールド
シース色
黒
定格温度(℃)
UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
268
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
長さ(m)
仕上外径(mm)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07429138
TKVVBS 0.2X2C UL2576
1本(10m)
0.2SQ
10
4.6
7/0.18
1.04
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429147
TKVVBS 0.2X2C UL2576
1本(30m)
0.2SQ
30
4.6
7/0.18
1.04
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429156
TKVVBS 0.2X2C UL2576
1本(50m)
0.2SQ
50
4.6
7/0.18
1.04
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429165
TKVVBS 0.2X2C UL2576
1本(100m)
0.2SQ
100
4.6
7/0.18
1.04
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429181
TKVVBS 0.2X3C UL2576
1本(10m)
0.2SQ
10
4.7
7/0.18
1.04
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429190
TKVVBS 0.2X3C UL2576
1本(30m)
0.2SQ
30
4.7
7/0.18
1.04
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429199
TKVVBS 0.2X3C UL2576
1本(50m)
0.2SQ
50
4.7
7/0.18
1.04
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429208
TKVVBS 0.2X3C UL2576
1本(100m)
0.2SQ
100
4.7
7/0.18
1.04
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429217
TKVVBS 0.2X4C UL2576
1本(10m)
0.2SQ
10
5
7/0.18
1.04
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429226
TKVVBS 0.2X4C UL2576
1本(30m)
0.2SQ
30
5
7/0.18
1.04
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429235
TKVVBS 0.2X4C UL2576
1本(50m)
0.2SQ
50
5
7/0.18
1.04
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429251
TKVVBS 0.2X4C UL2576
1本(100m)
0.2SQ
100
5
7/0.18
1.04
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429260
TKVVBS 0.2X5C UL2576
1本(10m)
0.2SQ
10
5.3
7/0.18
1.04
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429269
TKVVBS 0.2X5C UL2576
1本(30m)
0.2SQ
30
5.3
7/0.18
1.04
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429278
TKVVBS 0.2X5C UL2576
1本(50m)
0.2SQ
50
5.3
7/0.18
1.04
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429287
TKVVBS 0.2X5C UL2576
1本(100m)
0.2SQ
100
5.3
7/0.18
1.04
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429296
TKVVBS 0.2X6C UL2576
1本(10m)
0.2SQ
10
5.8
7/0.18
1.04
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429305
TKVVBS 0.2X6C UL2576
1本(30m)
0.2SQ
30
5.8
7/0.18
1.04
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429321
TKVVBS 0.2X6C UL2576
1本(50m)
0.2SQ
50
5.8
7/0.18
1.04
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429330
TKVVBS 0.2X6C UL2576
1本(100m)
0.2SQ
100
5.8
7/0.18
1.04
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429339
TKVVBS 0.2X8C UL2576
1本(10m)
0.2SQ
10
6.1
7/0.18
1.04
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429348
TKVVBS 0.2X8C UL2576
1本(30m)
0.2SQ
30
6.1
7/0.18
1.04
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429357
TKVVBS 0.2X8C UL2576
1本(50m)
0.2SQ
50
6.1
7/0.18
1.04
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429366
TKVVBS 0.2X8C UL2576
1本(100m)
0.2SQ
100
6.1
7/0.18
1.04
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429375
TKVVBS 0.2X10C UL2576
1本(10m)
0.2SQ
10
6.9
7/0.18
1.04
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429391
TKVVBS 0.2X10C UL2576
1本(30m)
0.2SQ
30
6.9
7/0.18
1.04
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429400
TKVVBS 0.2X10C UL2576
1本(50m)
0.2SQ
50
6.9
7/0.18
1.04
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429409
TKVVBS 0.2X10C UL2576
1本(100m)
0.2SQ
100
6.9
7/0.18
1.04
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429418
TKVVBS 0.2X12C UL2576
1本(10m)
0.2SQ
10
7
7/0.18
1.04
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429427
TKVVBS 0.2X12C UL2576
1本(30m)
0.2SQ
30
7
7/0.18
1.04
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429436
TKVVBS 0.2X12C UL2576
1本(50m)
0.2SQ
50
7
7/0.18
1.04
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429445
TKVVBS 0.2X12C UL2576
1本(100m)
0.2SQ
100
7
7/0.18
1.04
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429461
TKVVBS 0.2X14C UL2576
1本(10m)
0.2SQ
10
7.3
7/0.18
1.04
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429470
TKVVBS 0.2X14C UL2576
1本(30m)
0.2SQ
30
7.3
7/0.18
1.04
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429479
TKVVBS 0.2X14C UL2576
1本(50m)
0.2SQ
50
7.3
7/0.18
1.04
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429488
TKVVBS 0.2X14C UL2576
1本(100m)
0.2SQ
100
7.3
7/0.18
1.04
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429497
TKVVBS 0.2X16C UL2576
1本(10m)
0.2SQ
10
7.6
7/0.18
1.04
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429506
TKVVBS 0.2X16C UL2576
1本(30m)
0.2SQ
30
7.6
7/0.18
1.04
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429515
TKVVBS 0.2X16C UL2576
1本(50m)
0.2SQ
50
7.6
7/0.18
1.04
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429531
TKVVBS 0.2X16C UL2576
1本(100m)
0.2SQ
100
7.6
7/0.18
1.04
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429540
TKVVBS 0.2X20C UL2576
1本(10m)
0.2SQ
10
8.2
7/0.18
1.04
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429549
TKVVBS 0.2X20C UL2576
1本(30m)
0.2SQ
30
8.2
7/0.18
1.04
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429558
TKVVBS 0.2X20C UL2576
1本(50m)
0.2SQ
50
8.2
7/0.18
1.04
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429567
TKVVBS 0.2X20C UL2576
1本(100m)
0.2SQ
100
8.2
7/0.18
1.04
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429576
TKVVBS0.2X30C UL2576
1本(10m)
0.2SQ
10
9.6
7/0.18
1.04
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429585
TKVVBS0.2X30C UL2576
1本(30m)
0.2SQ
30
9.6
7/0.18
1.04
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429601
TKVVBS0.2X30C UL2576
1本(50m)
0.2SQ
50
9.6
7/0.18
1.04
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429610
TKVVBS0.2X30C UL2576
1本(100m)
0.2SQ
100
9.6
7/0.18
1.04
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429619
TKVVBS0.2X40C UL2576
1本(10m)
0.2SQ
10
10.7
7/0.18
1.04
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07429628
TKVVBS0.2X40C UL2576
1本(30m)
0.2SQ
30
10.7
7/0.18
1.04
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表