タツタ電線
U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途
制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。
適合規格
ULリスティング ULレコグナイズド Cul
定格電圧(V)
300
材質(シース)
耐油・耐熱ポリ塩化ビニル
材質(絶縁体)
耐熱ポリ塩化ビニル
シース色
黒
定格温度(℃)
UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
308
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
長さ(m)
仕上外径(mm)
シールド
導体構成(本/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07431895
UL2464U-TKVV #22X3C
1本(10m)
AWG22
10
4.6
無し
17/0.16
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07431920
UL2464U-TKVV #22X3C
1本(50m)
AWG22
50
4.6
無し
17/0.16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07431929
UL2464U-TKVV #22X3C
1本(100m)
AWG22
100
4.6
無し
17/0.16
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432060
UL2464U-TKVV#16X4C(E)
1本(10m)
AWG16
10
7.2
無し
54/0.18
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432078
UL2464U-TKVV#16X4C(E)
1本(50m)
AWG16
50
7.2
無し
54/0.18
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432087
UL2464U-TKVV#16X4C(E)
1本(100m)
AWG16
100
7.2
無し
54/0.18
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433015
UL2464U-TKVV#20X1P
1本(10m)
AWG20
10
5
無し
27/0.16
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433058
UL2464U-TKVV#20X1P
1本(50m)
AWG20
50
5
無し
27/0.16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433067
UL2464U-TKVV#20X1P
1本(100m)
AWG20
100
5
無し
27/0.16
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433076
UL2464U-TKVV#20X2P
1本(50m)
AWG20
50
7.1
無し
27/0.16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433085
UL2464U-TKVV#20X2P
1本(100m)
AWG20
100
7.1
無し
27/0.16
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07431981
UL2464U-TKVV#20X3C
1本(10m)
AWG20
10
5.3
無し
27/0.16
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07431999
UL2464U-TKVV#20X3C
1本(50m)
AWG20
50
5.3
無し
27/0.16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432008
UL2464U-TKVV#20X3C
1本(100m)
AWG20
100
5.3
無し
27/0.16
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433101
UL2464U-TKVV#20X3P
1本(10m)
AWG20
10
7.5
無し
27/0.16
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433119
UL2464U-TKVV#20X3P
1本(50m)
AWG20
50
7.5
無し
27/0.16
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433128
UL2464U-TKVV#20X3P
1本(100m)
AWG20
100
7.5
無し
27/0.16
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433137
UL2464U-TKVV#20X4P
1本(10m)
AWG20
10
8.7
無し
27/0.16
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433155
UL2464U-TKVV#20X4P
1本(50m)
AWG20
50
8.7
無し
27/0.16
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433171
UL2464U-TKVV#20X4P
1本(100m)
AWG20
100
8.7
無し
27/0.16
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432017
UL2464U-TKVV#20X5C
1本(10m)
AWG20
10
6.4
無し
27/0.16
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432035
UL2464U-TKVV#20X5C
1本(50m)
AWG20
50
6.4
無し
27/0.16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432051
UL2464U-TKVV#20X5C
1本(100m)
AWG20
100
6.4
無し
27/0.16
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433180
UL2464U-TKVV#20X5P
1本(10m)
AWG20
10
9.4
無し
27/0.16
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433198
UL2464U-TKVV#20X5P
1本(50m)
AWG20
50
9.4
無し
27/0.16
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433207
UL2464U-TKVV#20X5P
1本(100m)
AWG20
100
9.4
無し
27/0.16
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433216
UL2464U-TKVV#20X6P
1本(10m)
AWG20
10
10.2
無し
27/0.16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433241
UL2464U-TKVV#20X6P
1本(50m)
AWG20
50
10.2
無し
27/0.16
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433250
UL2464U-TKVV#20X6P
1本(100m)
AWG20
100
10.2
無し
27/0.16
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433259
UL2464U-TKVV#20X10P
1本(10m)
AWG20
10
13.2
無し
27/0.16
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433277
UL2464U-TKVV#20X10P
1本(50m)
AWG20
50
13.2
無し
27/0.16
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07433286
UL2464U-TKVV#20X10P
1本(100m)
AWG20
100
13.2
無し
27/0.16
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432577
UL2464U-TKVV#22X1P
1本(10m)
AWG22
10
4.4
無し
17/0.16
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432595
UL2464U-TKVV#22X1P
1本(50m)
AWG22
50
4.4
無し
17/0.16
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432611
UL2464U-TKVV#22X1P
1本(100m)
AWG22
100
4.4
無し
17/0.16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432620
UL2464U-TKVV#22X2P
1本(10m)
AWG22
10
6.5
無し
17/0.16
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432638
UL2464U-TKVV#22X2P
1本(50m)
AWG22
50
6.5
無し
17/0.16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432647
UL2464U-TKVV#22X2P
1本(100m)
AWG22
100
6.5
無し
17/0.16
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432656
UL2464U-TKVV#22X3P
1本(10m)
AWG22
10
6.6
無し
17/0.16
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432681
UL2464U-TKVV#22X3P
1本(50m)
AWG22
50
6.6
無し
17/0.16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432690
UL2464U-TKVV#22X3P
1本(100m)
AWG22
100
6.6
無し
17/0.16
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432699
UL2464U-TKVV#22X4P
1本(10m)
AWG22
10
7.4
無し
17/0.16
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432717
UL2464U-TKVV#22X4P
1本(50m)
AWG22
50
7.4
無し
17/0.16
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432726
UL2464U-TKVV#22X4P
1本(100m)
AWG22
100
7.4
無し
17/0.16
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07431938
UL2464U-TKVV#22X5C
1本(10m)
AWG22
10
5.7
無し
17/0.16
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07431956
UL2464U-TKVV#22X5C
1本(50m)
AWG22
50
5.7
無し
17/0.16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07431965
UL2464U-TKVV#22X5C
1本(100m)
AWG22
100
5.7
無し
17/0.16
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432735
UL2464U-TKVV#22X5P
1本(10m)
AWG22
10
8
無し
17/0.16
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432760
UL2464U-TKVV#22X5P
1本(50m)
AWG22
50
8
無し
17/0.16
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07432769
UL2464U-TKVV#22X5P
1本(100m)
AWG22
100
8
無し
17/0.16
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表