曜日別特売

ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12

ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 - ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 - ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 - ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 - ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 - ユーエイキャスター

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
許容荷重(N)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07420817ET-100RH-M12-35809-28932512650050
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
07420939ET-65RH-M12-35809-2944218530030
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
07420975ET-75RH-M12-35809-2962219540040
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする